Există o alternativă la acest produs

Disc de debitat cu dantură plat-trapezoidală Oţel, ⌀ pânzei D: 305mm

Cod articol: 584008 305
Reducere
144,50 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ pânzei D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Materialul sculei Carbură
Model dinţi Dinte plat trapezoidal
⌀ foii D 305 mm
⌀ găurii 25,4 mm
recomandat pentru material Oţel
Număr de dinţi 60
Lăţime de tăiere B 2,2 mm
Tip produs Disc de circular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 584008 305
EAN / GTIN 4045197883742
Număr producător 584008 305

Descriere

Execuţie:

Armate cu carbură, executate cu mare precizie, cu disc suport rezistent pentru dinţi de ferăstrău aplicaţi, silenţioase. Tăişuri din carbură supradimensionate pentru rectificări dese.

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea oţelului cu ferăstraie pentru tăieri oblice şi de retezat. Debitare uşoară a oţelului moale, profilelor, ţevilor şi a tablelor. Tăiere fără bavură, rapidă, fără răcire.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Disc de debitat cu dantură plat-trapezoidală Oţel, ⌀ pânzei D: 305mm

Disc de debitat cu dantură plat-trapezoidală Oţel, ⌀ pânzei D: 305mm

La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
144,50 €
104,00 €
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
104,00 €
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
67,00 €
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
74,80 €
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
120,50 €
Număr de dinţi 60 60 60 60 60
⌀ foii D 305 mm 400 mm 216 mm 250 mm 300 mm
⌀ găurii 25,4 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Lăţime de tăiere B 2,2 mm 3,5 mm 2,8 mm 3,2 mm 2,4 mm
Găuri de antrenare / ⌀ / cerc de dispunere 2/7/42 şi 2/9/46 şi 2/10/60 mm 2/7/42 mm 2/7/42 şi 2/9/46 şi 2/10/60 mm 2/10/60 şi 2/11/63 şi 2/12/64 şi 2/7/42 mm
Tip produs Disc de circular Disc de circular Disc de circular Disc de circular Disc de circular

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături