{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea lamei | 90 mm | |
Lungimea totală | 133 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | |
Tip produs | Şurubelniţe |
Cod articol | 625281 TX6 | |
EAN / GTIN | 3662424074615 | |
Număr producător | 89TXA.6 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Şurubelniţă unghiulară pentru Torx®, cu mâner tip T, Profil Torx®: TX6
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
8,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
408 livrabil imediat
2,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
199 livrabil imediat
6,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® |
Lungimea totală | 133 mm | 70 mm | 146 mm |
Lungimea lamei | 90 mm | 35 mm | 100 mm |
Suprafaţă | nichelat şi cromat | ||
Vârf | negru | negru | |
Profil Torx® | TX6 | TX6 | |
Tip produs | Şurubelniţe | Şurubelniţe | Şurubelniţă |