{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Filet M | M3 | |
⌀ exterior D | 12 mm | |
⌀ exterior D1 | 7,2 mm | |
Lungime 1 | 11 mm | |
Lungimea gulerului L2 | 3,5 mm | |
Capacitate maximă de încărcare (statică) | 10 kN | |
Tip produs | Ştift declanşator |
Cod articol | 370058 M3 | |
EAN / GTIN | 2050001879318 | |
Număr producător | K0282.403 |