{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 6833J | |
Distanţa dintre găuri e | 20 mm | |
Distanţa dintre găuri f | 25,5 mm | |
⌀ găurii d | 5,6 mm | |
Înălţimea de strângere H | 48 mm | |
Forţă de fixare P1 | 1.000 N | |
Forţă de fixare P2 | 1.200 N | |
Înălţimea totală | 94 mm | |
Lungimea totală | 162 mm | |
Şurub de strângere | M6×35 mm | |
Tip produs | Dispozitiv de fixare orizontală |
Cod articol | 376640 2 | |
EAN / GTIN | 4020772008277 | |
Număr producător | 557351 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Dispozitiv de fixare cu talpă unghiulară, Tip: 2
La cerere
În stoc
144 livrabil imediat
32,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
423 livrabil imediat
19,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Şurub de strângere | M6×35 mm | M6×40 mm |
Înălţimea totală | 94 mm | 54 mm |
Forţă de fixare P1 | 1.000 N | 1.200 N |
Forţă de fixare P2 | 1.200 N | 1.400 N |
Distanţa dintre găuri e | 20 mm | 26 mm |
Tip | 6833J | 376625 2 |
Înălţimea de strângere H | 48 mm | 24 mm |