Plăcuţă de frezare amovibilă ⌀ 16 mm, Tip: ALU

Cod articol: 212727 ALU
Reducere
59,20 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    29,88 € 59,20 € / buc.
  • de la 10 buc.
    24,90 € 49,34 € / buc.
La cerere
În stoc
395 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip ALU
Categorie HU7810
Materialul sculei Carbura
Rază la colţ R 3 mm
Avans fz în aluminiu cu aşchii scurte 0,3 mm
Avans fz în oţel < 1400 N/mm2 0,3 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Rază la colţ 3 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212727 ALU
EAN / GTIN 4045197761651
Număr producător 212727 ALU

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
1400
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
700
Alu > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Valori de referinţă detaliate găsiţi în manualul de aşchiere GARANT Cod 110020.
  • Precizia razei, a concentricităţii şi precizie la schimbare: ±0,015 mm.

Aplicaţie:

Plăcuţe toroidale cu rază la colţ. Pentru reducerea forţei de aşchiere şi a vibraţiilor.