ESD-finmontagesæt 9

Art.-nr.: 973225 9
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 10×12
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 10×12
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Bredde 250 mm
Dybde 300 mm
Bredde i G 10
Dybde i G 12
Antal værktøjer 9
Udførelse med værktøjssortiment
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 973225 9
EAN/GTIN 2050002041974

Betegnelse

Udførelse:

Gængse værktøjssortimenter i ESD-hårdskumindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

ESD-indsats af hårdt skum, tom, nr. 973200 str. 973225: 1 stk.
WERA ESD elektronikskruetrækker til ligekærv nr. 669900 str. 1,8; 2,5: 1 stk. af hver
WERA ESD-elektronikskruetrækker til Phillipsskruer nr. 669905 str. 00; 0; 1: 1 stk. af hver
KNIPEX ESD-elektronikskævbider spids nr. 726437 str. 115: 1 stk.
KNIPEX ESD­ elektronikskævbider nr. 726660 str. 125: 1 stk.
KNIPEX ESD-elektronikspidstang nr. 727196 str. 115: 1 stk.
HOLEX ESD-pincet, spids, nr. 727520 str. AMB: 1 stk.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven