Szlifierka kątowa AGV17-180

Nr art.: 077147 AGV17-180
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta AGV17-180XCProTector/przełącznik czuwakowy
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 1 750 W
maksymalna prędkość obrotowa 7 600 min-1
maks. wibracje wg EN 7,4 m/s2
maks. ⌀ tarczy 180 mm
maks. głębokość cięcia 58 mm
masa 3,1 kg
Układ łagodnego rozruchu tak
Blokada przed ponownym uruchomieniem tak
Kickbackstop tak
cechy szczególne Układ elektroniczny do regulacji stałej prędkości obrotowej, FIXTEC
Rodzaj produktu Szlifierki kątowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 077147 AGV17-180
EAN / GTIN 4002395244003
Numer producenta 4933432270

Opis

Wykonanie:

Mocna szlifierka kątowa 180 mm:
  • Chroniony przed kurzem silnik 1750 W ProTector ze stałą elektroniką, ochroną przed przeciążeniem, łagodnym startem i ograniczeniem prądu rozruchowego.
  • Dodatkowy uchwyt AVS amortyzujący wibracje, funkcja Anti-KickBack i ochrona przed ponownym uruchomieniem gwarantują pełen zakres ochrony użytkownika.
  • wymiana płytek bez narzędzi przez zatrzymanie wrzeciona i nakrętkę mocującą FIXTEC (w dostawie).

W dostawie:

W komplecie osłona zabezpieczająca, uchwyt dodatkowy, kabel zasilający o dł. 4 m.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka