Bøjlehøreværn uvex x-fold

Art.-nr.: 097660
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
364 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie uvex x-fold
SNR-værdi (dæmpningsværdi) 26 dB(A)
Materiale, øreprop Polyurethan
Produkttype Bøjlehøreværn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 097660
EAN/GTIN 4031101404493
Producentnummer 2125344

Betegnelse

Udførelse:

Det sammenfoldelige bøjlehøreværn er ergonomisk formet og har sin ideelle bæreposition foran hagen. Det sidder komfortabelt takket være ovalt formede, bløde propper. SNR = 26 dB (H = 30 dB, M = 23 dB, L = 21 dB).

Specialtilbehør:

Nr. 097661 reserveørepropper, sæt, 10 stk., uvex “x-fold Caps”.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven