Komfortbeskyttelsesbrille uvex sportstyle CLEAR

Art.-nr.: 096507 CLEAR
Rabat
92,68 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.612 styk på lager
  • Glasbelægning: dugfri; ridsefast
  • UV-beskyttelse: UV400
  • Rammeegenskab: Bøjlepude; Indstillelige næsepuder
  • Glasmateriale: Polycarbonat

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie sportstyle
Rammemærkning W 166 FT CE
Glasmærkning 2C-1,2 W 1 FTKN
Glasbelægning dugfri; ridsefast
UV-beskyttelse UV400
Rammeegenskab Bøjlepude; Indstillelige næsepuder
Glasmateriale Polycarbonat
Producent-ID 9193.376
Vægt 23 g
Produkttype Beskyttelsesbrille

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 096507 CLEAR
EAN/GTIN 4031101599373
Producentnummer 9193376

Betegnelse

Udførelse:

Sporty, filigrane beskyttelsesbriller med innovativ uvex duo component technology. Den lette brille tilpasser sig på grund af de fleksible stænger og den indstillelige næsestøtte perfekt til hovedformen og er derfor særligt velegnet til længere brug. Takket være uvex supravision extreme-coatingen kan brillen endvidere benyttes i arbejdsområder med høj luftfugtighed.

Norm:

EN 166; EN 170

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven