{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de proteção IP | IP 54 | |
| Função de lanterna de bolso | Foco | |
| Fluxo luminoso | 400 lm | |
| Fluxo luminoso nível 2 | 140 lm | |
| Reforço do fluxo luminoso | 700 lm | |
| Período de iluminação | 1,5 h | |
| Período de iluminação 2 | 5 h | |
| Reforço do período de iluminação | 30 s | |
| Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
| Lâmpada | Lâmpada LED | |
| Valor CRI | >80 | |
| Número de baterias incluídas | 4 | |
| Tipo de bateria | Ião de lítio | |
| Capacidade da bateria | 1,6 Ah | |
| Tensão da bateria | 3,7 V | |
| Bateria intercambiável | sim | |
| Comprimento total | 144 mm - 154 mm | |
| ⌀ da cabeça | 28 mm | |
| Peso | 95 g | |
| Tipo de produto | Lanterna de bolso |
| Número do artigo | GG1363 150 | |
| EAN/GTIN | 4067263138037 | |
| Número do fabricante | GG1363 150 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |