Cenově výhodné balení – LED kapesní svítilna s akumulátorem

Artiklové číslo: GG1363 150
Nastavit cenu 4 kusy (CZK 900,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
629 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 4 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů
4 ks
Vyměnitelný akumulátor
ano
Typ akumulátoru
Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů
3,7 V
Kapacita akumulátoru
1,6 Ah
Nabíjecí
ano
Indikátor stavu nabití
ano
Typ krytí IP
IP54
Průměr hlavy svítidla
28 mm
Lze plynule stmívat
ne
Počet světelných úrovní
3
Světelný tok min. ϕ
140 lm
Světelný tok max. ϕ
700 lm
Doba svícení min.
1,5 h
Doba svícení max.
5 h
oblast EX
ne
Zásobování energií
Provoz s akumulátorem
Barva
Černá
Typ krytí/třída ochrany
Stupeň krytí IP
Druh produktu
Kapesní svítilna
Celková délka L
154 mm
Vhodné pro místa ohrožená výbuchem
ne
Materiál
hliník
Hmotnost celkem
95 g
Svítivost nastavitelná
ano
Nastavitelný úhel vyzařování
ano
Nastavitelné zaostření
ano
CRI (index vykreslení barev) Ra
80
Výměnné osvětlovací těleso
ne
Typ osvětlení
LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG1363 150
EAN / GTIN 4067263138037
Číslo výrobce GG1363 150
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Robustní dobíjecí LED kapesní svítilna z eloxovaného hliníku. 2 světelné režimy s přídavnou funkcí Boost nabízejí vynikající výkon pro jakékoliv využití. Jednoruční zaostřování umožňuje rychlou a jednoduchou regulaci světelného kužele.
  • Kontrola nabíjení a vybíjení pomocí barevné LED diody ve spínači.
  • Dlouhá doba provozu s konstantním světelným výkonem.
  • Nabíjecí USB-C zásuvka.
  • Ochrana proti odkutálení.
  • Hlava svítilny umožňuje zaostřování.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíjecího USB-C kabelu a akumulátoru.
4 ks LED kapesní svítilna s akumulátorem č. 081363 ve vybraném provedení.
S poutkem na ruku.

Poznámka:

Vhodné náhradní akumulátory najdete pod č. 081365.