• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Lampada tascabile a LED con batteria (formato convenienza)

Codice art.: GG1363 150
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 4 Articolo (CHF 35.88 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Imposta il prezzo 4 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 54
  • Funzione torcia: Focalizzazione

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 54
Funzione torcia Focalizzazione
Corrente di illuminazione 400 lm
Corrente di illuminazione Livello 2 140 lm
Corrente di illuminazione Boost 700 lm
Durata 1,5 h
Autonomia Livello 2 5 h
Durata illuminazione Boost 30 s
Alimentazione Alimentazione a batteria
Lampadine Lampada LED
Valore CRI >80
Numero di batterie contenute 4
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 1,6 Ah
Tensione batteria 3,7 V
Batteria intercambiabile
Lunghezza complessiva 144 mm - 154 mm
⌀ Testa 28 mm
Peso 95 g
Tipo di prodotto Lampada tascabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG1363 150
EAN / GTIN 4067263138037
Codice del produttore GG1363 150
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Robusta lampada tascabile a LED ricaricabile, realizzata in alluminio anodizzato. La commutazione a 2 stadi con funzione boost aggiuntiva offre un’eccellente potenza luminosa per tutti i tipi di applicazione. La regolazione del fuoco a una mano permette una regolazione rapida e semplice del cono di luce.
  • Monitoraggio di carica e scarica tramite LED colorato nell’interruttore.
  • Lunga durata con potenza luminosa costante.
  • Presa di ricarica USB-C.
  • Protezione antirotolamento.
  • Con testa della lampada focalizzabile.

Proprietà:

Contenuto: 4 pezzi

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusi cavo di carica USB-C e batteria.
Con cinturino da polso.

Nota:

Per batterie di ricambio adatte vedi n. art. 081365

Download & documenti

Prodotti correlati