Paquete económico de linterna de bolsillo LED con batería

Número de artículo: GG1363 150
Establecer precio 4 unidades (36,00 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
685 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 4 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas 4 ud.
Batería reemplazable sí
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 3,7 V
Capacidad de la batería 1,6 Ah
Recargable sí
Indicador de estado de carga sí
Clase de protección IP: IP54
Diámetro del cabezal de lámpara 28 mm
Posibilidad de atenuación en continuo no
Número de niveles de luz 3
Flujo luminoso mín. ϕ 140 lm
Flujo luminoso máx. ϕ 700 lm
Tiempo de iluminación mín. 1,5 h
Tiempo de iluminación máx. 5 h
área EX no
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Color negro
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Linterna de bolsillo
Longitud total L 154 mm
Aptitud para zonas EX no
Material aluminio
Peso total 95 g
Luminosidad ajustable sí
Ángulo de emisión ajustable sí
Enfoque ajustable sí
CRI (índice de reproducción cromática) Ra 80
Bombilla intercambiable no
Tipo de iluminación LED

Identificación y clasificación

Número de artículo GG1363 150
EAN / GTIN 4067263138037
Número del fabricante GG1363 150
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Linterna LED de aluminio anodizado, resistente y recargable. El circuito de 2 etapas con función de amplificación adicional proporciona una salida de luz excelente para todas las aplicaciones. El foco monomanual permite una regulación rápida y sencilla del cono de luz.
  • Control de carga y descarga mediante LED de color en el interruptor.
  • Tiempo de funcionamiento prolongado con salida de luz constante.
  • Toma de carga USB-C.
  • Protección contra rodadura.
  • Con cabezal enfocable.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Volumen de suministro:

Incluye cable de carga USB-C y batería.
4 unidades de linterna de bolsillo LED con batería n.º 081363 en la versión seleccionada.
Con correa de mano.

Nota:

Encontrará baterías de recambio adecuadas en el n.º 081365.