{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de batteries incluses | 4 pc. | |
| Batterie remplaçable | oui | |
| Type de batterie | lithium-ion (Li-ion) | |
| Tension de la batterie | 3,7 V | |
| Capacité de la batterie | 1,6 Ah | |
| Chargement sans fil | non | |
| Rechargeable | oui | |
| Indice de protection IP | IP54 | |
| Diamètre de tête de la lampe | 28 mm | |
| Variateur de lumière progressif | non | |
| Nombre de niveaux d’éclairage | 2 | |
| Flux lumineux min. ϕ | 140 lm | |
| Flux lumineux max. ϕ | 700 lm | |
| Durée d’éclairage min. | 1,5 h | |
| Durée d’éclairage max. | 5 h | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie | |
| Couleur | Rouge; noir | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Type de produit | lampe de poche | |
| Matériau | aluminium | |
| Poids total | 95 g | |
| Type de fixation | pince | |
| Luminosité réglable | oui | |
| Mise au point réglable | oui | |
| CRI (indice de rendu des couleurs) Ra | 80 | |
| Type d’éclairage | LED |
| Référence article | GG1363 150 | |
| EAN / GTIN | 4067263138037 | |
| Réf. fabricant | GG1363 150 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |