Cadeira giratória industrial, espuma integral com sapatas antideslizantes, baixa, Cor: BLACK

N.º do artigo: 965300 BLACK
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
1 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Cor Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Capacidade de carga da cadeira: 120

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade de carga da cadeira 120 kg
Série Work-Tec
Modelo sem rodas
Largura do banco 460 mm
Profundidade do banco 470 mm
Altura do encosto 580 mm
Tipo de regulação da altura Alavanca de regulação da altura
Modelo da regulação de altura Mola pneumática
regulação contínua da altura sim
Faixa de regulação da altura 450 mm - 630 mm
Material do assento Espuma integral
Material do encosto Espuma integral
Material do pé em cruz Aço
Cor do material do assento preto
Modelo do pé em cruz Patins
Modelo da armação inferior Pé em cruz com 5 braços
Possível adaptação do par de apoios de braço sim
Peso 14 kg
Tipo de produto Cadeira de trabalho giratória

Identificação e classificação

Número do artigo 965300 BLACK
EAN/GTIN 4016849625102
Número do fabricante 9020-2000-602-502217
Fabricante/responsável Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Descrição

Versão:

Assento e encosto de espuma integral macia. Fácil de cuidar, lavável, robusto e resistente a ácidos fracos e bases, bem como à ação mecânica. Resistente a faíscas.
Acolchoamento ergonómico de conforto com apoio lombar e punhos de empurrar práticos.

Norma:

DIN 68877

Nota:

A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a