Conjunto de porta-etiquetas azul 10 peças, Largura da etiqueta unidade G: 2

N.º do artigo: 951312 2
Definir preço 10 Peça (0,35 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
216 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da etiqueta unidade G Definir preço 10 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura 14 mm
Largura 35 mm
Tipo de produto Plaqueta de rotulagem

Identificação e classificação

Número do artigo 951312 2
EAN/GTIN 4062406193058
Número do fabricante 951312 2
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Porta-etiquetas para encaixar nos recipientes para peças pequenas easyPick. Rotulagem diretamente com uma caneta solúvel em água ou com etiquetas Avery Zweckform L7656-25 (para tam. 2) e Avery Zweckform L7658-25 (para tam. 3). As etiquetas não estão incluídas no volume de fornecimento.

Indicado para:

N.º 951210, 951251 e 951265 respetivamente tam. 2×2/1; 2×3/1; 2×4/1; 2×6/1; 2×8/1; 4×4/2; 4×4/4.