Recipiente de peças pequenas easyPick Altura 50 mm, Largura×profundidade em G/tipo: 2X3/1

N.º do artigo: 951251 2X3/1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
815 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura×profundidade em G/tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série easyPick
Altura 50 mm
Largura 50 mm
Profundidade 75 mm
Largura em G 2
Profundidade em G 3
Altura interior 11,8 mm
Largura interior 33 mm
Profundidade interior 58 mm
Número de compartimentos na caixa 1
Cor antracite
Tipo de produto Recipiente para peças pequenas

Identificação e classificação

Número do artigo 951251 2X3/1
EAN/GTIN 4062406148539
Número do fabricante 951251 2X3/1
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Indicado para:

Em todas gavetas com altura frontal de 75 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "easyPick" Ver todos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a