Juego de soportes para etiquetas azul 10 piezas, Ancho de la etiqueta unidad G: 2

Número de artículo: 951312 2
Establecer precio 10 unidades (3,51 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
409 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de la etiqueta unidad G Establecer precio 10 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color azul
Aptitud para Etiquetas
Material placa base plástico
Tipo de producto Soporte
Material plástico
Anchura 35 mm
Altura 14 mm
Cantidad 10

Identificación y clasificación

Número de artículo 951312 2
EAN / GTIN 4062406193058
Número del fabricante 951312 2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Soportes para etiquetas para enchufar en las cajas para piezas pequeñas. Rotulación directa con un rotulador soluble en agua o mediante etiquetas Avery Zweckform L7656-25 (para tam. 2) y Avery Zweckform L7658-25 (para tam. 3). Etiquetas no incluidas en el volumen de suministro.

Idóneo para:

N.° 951210, 951251 y 951265 de cada tam. 2×2/1; 2×3/1; 2×4/1; 2×6/1; 2×8/1; 4×4/2; 4×4/4.