Etikethouderset blauw 10-delig, Etiketbreedte eenheid G: 2

Artikelnummer: 951312 2
Prijs instellen 10 Stuk (0,34 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
216 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Etiketbreedte eenheid G Prijs instellen 10 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 14 mm
Breedte 35 mm
Producttype Tekstbordje

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 951312 2
EAN/GTIN 4062406193058
Nummer fabrikant 951312 2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Etikethouder voor bevestiging op de easyPick onderdelenbakken. Opschrift rechtstreeks met wateroplosbare stift of via etiketten van Avery etiketformaat L7656-25 (voor maat 2) en Avery etiketformaat L7658-25 (voor maat 3). Etiketten worden niet meegeleverd.

T.b.v.:

Nr. 951210, 951251 en 951265 resp. gr. 2×2/1; 2×3/1; 2×4/1; 2×6/1; 2×8/1; 4×4/2; 4×4/4.

Downloads en documenten

Meld u aan