Sada držáků na etikety modrá 10dílná, Šířka etikety jednotka G: 2

Artiklové číslo: 951312 2
Nastavit cenu 10 Pieces (CZK 8,70 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
414 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka etikety jednotka G Nastavit cenu 10 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva modrá
Vhodné pro Štítky
Materiál základní desky plast
Druh produktu držák
Materiál plast
Šířka 35 mm
Výška 14 mm
Počet 10

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 951312 2
EAN / GTIN 4062406193058
Číslo výrobce 951312 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Držák štítků k nastrčení na zásobník na drobné díly easyPick. Popis přímo fixou s vodorozpustnou náplní nebo prostřednictvím etiket Avery Zweckform L7656-25 (pro vel. 2) a Avery Zweckform L7658-25 (pro vel. 3). Etikety nejsou součástí dodávky.

Vhodné pro:

č. 951210, 951251 a 951265 vždy vel. 2×2/1; 2×3/1; 2×4/1; 2×6/1; 2×8/1; 4 × 4/2; 4 × 4/4.

Ke stažení & dokumenty

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku