Etikečių laikiklių rinkinys, mėlynos spalvos 10 vnt., G vieneto etiketės plotis: 2

Prekės Nr.: 951312 2
Rinkinio kaina 10 vnt. (0,34 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
67 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

G vieneto etiketės plotis Rinkinio kaina 10 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva mėlyna
Tinka Etiketės
Pagrindo plokštės medžiaga iš plastiko
Produkto rūšis Laikiklis
Medžiaga iš plastiko
Plotis 35 mm
Aukštis 14 mm
Skaičius 10

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 951312 2
EAN / GTIN 4062406193058
Gamintojo numeris 951312 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Etikečių laikiklis, skirtas užmauti ant easyPick smulkių dalių dėžutės. Užrašyti galima tiesiai vandenyje tirpiu rašikliu arba ant Avery Zweckform L7656-25 (skirtų dyd. 2) ir Avery Zweckform L7658-25 (skirtų dyd. 3) etikečių. Etiketės neįeina į komplekto sudėtį.

Tinka:

Nr. 951210, 951251 ir 951265 bei dyd. 2×2/1; 2×3/1; 2×4/1; 2×6/1; 2×8/1; 4×4/2; 4×4/4.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį