Extrator de dois braços, Tipo: 4

N.º do artigo: 880930 4
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 110
Largura de aperto exterior 350 mm
Largura de aperto interior 195 mm - 365 mm
Profundidade de aperto até 250 mm
Desempenho 7 t
Número de ganchos 2
Sextavado exterior 22 mm
Peso 6,21 kg
Tipo de produto Extrator de dois braços

Identificação e classificação

Número do artigo 880930 4
EAN/GTIN 4021176956317
Número do fabricante 110-4
Fabricante/responsável Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrição

Versão:

Com braços de extração reversíveis ( para trabalhos de extratores externos e internos), barra transversal forte e eixo forte. A extensão desejada é ajustada simplesmente movendo os braços do extrator.

Vantagem:

Um extrator para engrenagens, rolamentos, anilhas, etc. que pode ser rapidamente ajustado para a respetiva extensão, etc.