{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Material | Aço especial | |
| Comprimento | 145 mm | |
| Largura da ponta | 3 mm | |
| Propriedades da ponta | rombo, interior estriado | |
| Forma da ponta | 40 | |
| Superfície da pinça | niquelado | |
| Ponta intercambiável | não | |
| Tipo de produto | Pinça |
| Número do artigo | 727550 N | |
| EAN/GTIN | 4045197993014 | |
| Número do fabricante | 727550 N | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |