{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Designação do fabricante | 867/9 C TORX PLUS® | |
| Perfil Torx Plus® | 1IP | |
| ⌀ da lâmina | 1,5 mm | |
| Comprimento da lâmina | 20 mm | |
| comprimento total | 44 mm | |
| Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX-PLUS® | |
| Perfil de acionamento | Halfmoon | |
| Tipo de produto | Inserto para chave de parafusos |
| Número do artigo | 669936 1IP | |
| EAN/GTIN | 4013288112668 | |
| Número do fabricante | 05135230001 | |
| Fabricante/responsável | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |