• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Chave de caixa com cabo em T Haptoprene® bicomponente, comprimento da lâmina 200 mm, Tamanho da chave: 6

N.º do artigo: 622550 6
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Não disponível
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 6 mm
comprimento total 263 mm
Comprimento da lâmina 200 mm
Perfil de saída Chave de caixa de 6 faces
Tipo de produto Chave de caixa

Identificação e classificação

Número do artigo 622550 6
EAN/GTIN 4045197721624
Número do fabricante 622550 6
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Cabeça de chave sextavada profunda, com trabalho limpo.
Cabo em T ergonómico com superfície de Haptoprene de fácil preensão e um núcleo de plástico resistente a impactos. Lâmina de liga especial de cromo-vanádio. Superfície niquelada e cromada.