{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, azul | Azul noche; Negro intenso | |
| Color | azul; negro | |
| Modelo | forma recta | |
| Longitud de varilla | 200 mm | |
| Características del mango | Forma ergonómica; antideslizante | |
| Tipo de asa | Mango transversal | |
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales internos | 6 mm | |
| Tipo de producto | Llave de vaso | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Superficie | aplicación niquelada; cromado/a | |
| Longitud total | 263 mm | |
| Juego | no | |
| Accionamiento | Mango | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales internos | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 622550 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197721624 | |
| Número del fabricante | 622550 6 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |