• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Užmaunamas raktas su 2K-Haptoprene® rankena, geležtės ilgis 200 mm, Rakto dydis: 6mm

Prekės Nr.: 622550 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 6 mm
visas ilgis 263 mm
Geležtės ilgis 200 mm
Perdavos profilis 6-briaunis užmaunamas raktas
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 622550 6
EAN / GTIN 4045197721624
Gamintojo numeris 622550 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškos T formos rankena su maloniu ir patogiu laikyti Haptoprene®paviršiumi ir šerdimi iš atsparaus smūgiams plastiko. Geležtė iš chromo vanadžio specialaus plieno. Paviršius chromuotas.
Ergonomiškos formos skersinė rankena su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi ir šerdimi iš smūgiams atsparaus plastiko. Geležtė iš chromo vanadžio specialaus lydinio. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas.