• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Clé à douilles avec poignée transversale bimatière en Haptoprene®, longueur de lame 200 mm, Ouverture: 6mm

Réf.: 622550 6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, bleu Bleu nocturne; Noir foncé
Couleur bleu; noir
Exécution forme droite
Longueur lame 200 mm
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Type de poignée poignée transversale, 3/8
Ouverture, pour vis à six pans creux 6 mm
Type de produit clé à douilles
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage; nickelage
Longueur totale 263 mm
Kit/assortiment non
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à six pans creux
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 622550 6
EAN / GTIN 4045197721624
Réf. fabricant 622550 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Poignée transversale de forme ergonomique avec surface en Haptoprene®ergonomique et un corps en plastique antichocs. Lame en acier spécial au chrome-vanadium. Surface chromée.
Poignée transversale de forme ergonomique avec surface en Haptoprene pour une bonne prise en main et corps en plastique résistant aux chocs. Lame en alliage spécial au chrome-vanadium. Surface nickelée et chromée.