• Ingen pris tilgjengelig

Hylsskruvmejsel med 2K-Santoprene®-T-handtag, klinglängd 200 mm 6 mm GARANT

Article no.: 622550 6

Select article variation and quantity

nyckelvidd (mm) Price per st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

nyckelvidd 6 mm
totallängd 263 mm
klinglängd 200 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar
Produktslag hylsnyckel

Identification & Classification

Artikkelkode 622550 6
EAN / GTIN 4045197721624
Manufacturer number 622550 6
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Ergonomiskt utformat T-handtag med greppsäker Haptoprene®-yta och kärna av slagtålig plast. Klinga av kromvanadin-specialstål. Förkromad yta.
Ergonomiskt utformat T-handtag med greppsäker Haptoprene-yta och kärna av slagtålig plast. Klinga av krom-vanadinspeciallegering. Förnicklad och förkromad yta.