Aparelho base digital de calibre liso passa não passa WMCD MultiCheck Digital, Para rosca M: 2-10

N.º do artigo: 486511 2-10
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Para rosca M Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Protocolo de teste: Relatório de ensaio do fabricante

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 1
Tipo de pilha Pilha botão
Tamanho internacional CR2032
Tensão nominal 3 V
Protocolo de teste Relatório de ensaio do fabricante
recarregável não
Leitura 0,01 mm
Série Calibre de roscas MultiCheck
Comprimento 181 mm
Comprimento (no estado montado) 233 mm
Diâmetro 28 mm
Peso 250 g
Tipo de produto Calibre liso passa não passa

Identificação e classificação

Número do artigo 486511 2-10
EAN/GTIN 4046122634446
Número do fabricante 229743
Fabricante/responsável Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrição

Versão:

Aparelho base Multicheck Digital com insertos de medição intercambiáveis, casquilho de medição e casquilho protetor para verificar a precisão de calibre e medir as profundidades da rosca. Profundidade de medição até 4 × D, máx. 80 mm.

Vantagem:

Verificação de diferentes tamanhos de rosca com um aparelho base. Verificação da conformidade dos calibres para roscas e da profundidade de rosca numa única operação. Ganhe até 50% de tempo num ciclo de ensaio. Fácil substituição de calibres macho gastos.

Indicado para:

Rosca tam.: M2; M3; M4; M5; M6; M8; M10

Material fornecido:

Aparelho base WMCD MultiCheck Digital incl. pilha CR2032.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados