Mandíbula superior standard, para tipo: 80C

N.º do artigo: 361125 80C
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
15 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura do mordente b 80 mm
Altura do mordente h 45 mm
Altura h1 25 mm
Comprimento do mordente l 68,5 mm
Comprimento l1 12 mm
adequado para o código de cor Xpent1-2
Tipo de produto Mordentes de torno de bancada

Identificação e classificação

Número do artigo 361125 80C
EAN/GTIN 4045197849052
Número do fabricante 361125 80C
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Revestido, temperado e retificado.
Versão Comfort, variante com largura reduzida.

Vantagem:

Para alojamento do mordente frontal n.º 361140361149.

Indicado para:

Conjunto de tensores de 5 eixos N.º 361100 e módulos tensores N.º 361105 - 361110.

Material fornecido:

Incluindo parafusos de fixação.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados