Bucha autorroscante, Tipo: 16/18

N.º do artigo: 341421 16/18
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
35 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Área de aperto 3 mm - 16 mm
⌀ exterior 52 mm
Comprimento da cabeça de perfuração fechada 105 mm
Cone para mandril B 18
⌀ máximo do cone para mandril 17,431 mm
Tipo de produto Bucha sem chave

Identificação e classificação

Número do artigo 341421 16/18
EAN/GTIN 8436004856640
Fabricante/responsável Llambrich PRECISION S.L., Av Mare Deu Bellvitge 271, 08907 HOSPITALET (BARCELONA), España

Descrição

Versão:

Modelo para a indústria
Com cone para mandril DIN 238

Vantagem:

Para perfuradoras verticais.
Para encaixar nas hastes de encaixe n.º 342300342887 ou diretamente no fuso da máquina.