Bucha autorroscante, Tipo: 130

N.º do artigo: 341250 130
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
18 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 130
Área de aperto 1 mm - 13 mm
⌀ exterior 50 mm
Comprimento da cabeça de perfuração aberta 90,5 mm
Comprimento da cabeça de perfuração fechada 103 mm
Cone para mandril B 16
⌀ máximo do cone para mandril 15,733 mm
Tipo de produto Bucha sem chave

Identificação e classificação

Número do artigo 341250 130
EAN/GTIN 4045197152817
Número do fabricante 341250 130
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Buchas com três mordentes de alto rendimento em versão de precisão. Alta concentricidade, sem chave, autoaperto, alta força de aperto. Libertação fácil à mão. Peças de desgaste endurecidas e intercambiáveis.

Vantagem:

Nas perfuradoras manuais e verticais, fresadoras, tornos para fixação nas hastes de encaixe n.º 342300342850 ou diretamente no fuso da máquina.

Norma:

DIN 238

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Na priemyselné a súkromné použitie.

Nesprávne použitie
  • Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Nevykonávajte neoprávnené zmeny.
  • Nevystavujte otrasom, nárazom ani vysokému zaťaženiu.
  • Nepoužívajte v priestoroch s vysokou prašnosťou, horľavými plynmi, parami alebo rozpúšťadlami.
  • Nie je vhodný pre nástroje s ľavotočivým chodom.
  • Nepoužíva sa ako zariadenie na upnutie obrobku.