Mandril de corte de roscas, ER-Synchro, SK 40 curto, para tamanho de pinças de aperto ER: 11

N.º do artigo: 338131 11
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
16 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tamanho de pinças de aperto ER Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Refrigeração interior: sim, com 80 bar máx.

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Área de corte da rosca M3 - M6
Alojamento SK 40 curto
Refrigeração interior sim, com 80 bar máx.
Projeção medida A 122 mm
⌀ D1 16 mm
⌀ D2 26 mm
⌀ D3 32 mm
L1 25 mm
L2 71 mm
L3 103 mm
E 35 mm
Tipo de produto Mandril de corte de roscas

Identificação e classificação

Número do artigo 338131 11
EAN/GTIN 4054631189074
Fabricante/responsável Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Descrição

Versão:

  • Forças axiais extremamente reduzidas para baixa pressão do flanco e qualidade de superfície perfeita.
  • Amortecedor de torção e mecanismo de compensação na direção circunferencial.
  • É possível alcançar uma profundidade de até 150 mm com um contorno de interferência equivalente a ⌀10 (para o tamanho da rosca M0,5-M3).
  • Adequado para fornecimento de refrigerante interno até 80 bar.
  • Para machos de roscar e machos de laminação de roscas.
  • Para roscas à direita e à esquerda.
  • Para furos cegos e passantes.
  • Compensação de comprimento mínimo na direção de pressão e de tensão.
  • Reduz drasticamente a pressão do flanco em centros de processamento CNC novos e antigos.

Vantagem:

  • Processos seguros devido ao funcionamento suave, mesmo sob carga de binário.
  • Maior vida útil do macho de roscar e do macho de laminação de roscas.
  • Diâmetro exterior significativamente menor do que o anteriormente disponível.
  • Significativamente mais refrigeração interna diretamente na ferramenta do que em mandris síncronos convencionais (para ER8).
  • O dobro da precisão de concentricidade para a menor pressão do flanco.
  • Inversão da direção de rotação com amortecimento para redução das quebras da ferramenta.

Material fornecido:

Chave de bocas

Nota:

Utilizar os produtos n.º 338131338135 apenas em conjunto com pinças de aperto CENTRO/P (n.º 309365309372). Quanto menor for a força axial, melhor será a qualidade, menor será o desgaste, maior será a vida útil e mais seguro será o processo.
A chave de rolos CP n.º 309754 ou a chave de rolos CP para chaves dinamométricas n.º 309756 deve ser adquirida em separado.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados