{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Posição das interfaces | no lado da máquina; no lado da peça de trabalho | |
| Tipo de alojamento | cone de pinça de aperto; Haste cilíndrica | |
| Codificação do ponto de separação | SZD02000105; ZYL00300115 | |
| Forma do alojamento | haste lisa | |
| Modelo do alojamento | métrico(a) | |
| Tamanho do alojamento, métrico | 3 mm | |
| Diâmetro da haste DS | 3 mm | |
| Designação do fabricante | 427 E | |
| Alojamento | ER 20 | |
| Diâmetro de fixação D1 | 3 mm | |
| Diâmetro exterior D | 20,7 mm | |
| Comprimento da pinça de aperto L | 31,5 mm | |
| Forma | forma cónica | |
| Ângulo do cone α | 16 grau | |
| Norma | DIN ISO 15488-A | |
| Material | aço | |
| Superfície | temperado, retificado | |
| Perfil de aperto | redondo(a) | |
| Concentricidade ≤ | 5 µm | |
| Com vedação | sim | |
| Possibilidade de refrigeração interior | sim | |
| Interface | ponto de separação 1; ponto de separação 2 | |
| Tipo de produto | pinça de aperto | |
| Índice | peça individual |
| Número do artigo | 308917 3 | |
| EAN/GTIN | 4054631188565 | |
| Número do fabricante | 13754010300 | |
| Fabricante/responsável | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |