Pinça de aperto ER com vedação, ER 20, ⌀ de fixação nominal d: 10mm

N.º do artigo: 308917 10
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação nominal d (mm) Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alojamento ER 20
Diâmetro de fixação 10 mm
Norma DIN ISO 15488-A
Material aço
Superfície com retificação; com têmpera
Perfil de aperto redondo(a)
Com compensação axial não
Com compensação radial não
Modelo da pinça de aperto pinça de aperto por compressão
Com vedação sim
Possibilidade de refrigeração interior sim
Tipo de produto pinça de aperto
Índice peça individual

Identificação e classificação

Número do artigo 308917 10
EAN/GTIN 4054631126185
Número do fabricante 13754011000
Fabricante/responsável Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Descrição

Versão:

Totalmente temperado e retificado.
Proteção contra corrosão: Bucha de aperto totalmente revestida com FAHRION Protect, incluindo as superfícies funcionais.
Com vedação metálica.

Descrição:

Pressão do agente refrigerante: Aplicável até 120 bar.

Vantagem:

O revestimento aumenta a vida útil da pinça de aperto, assegura o seu pleno funcionamento e precisão.

Nota:

Com vedação para refrigeração interna, apenas a dimensão nominal pode ser fixada. Semelhante a ISO 15488-A.