{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Código ISO da pastilha de corte reversível | CCGT 09T302L | |
| Tipo | CU3515 | |
| Material de corte | Cermet | |
| Revestimento | sem revestimento | |
| Quebra-aparas | US | |
| Avanço f | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para mandrilagem de precisão |
| Número do artigo | 237697 CU3515 | |
| EAN/GTIN | 4045197816771 | |
| Número do fabricante | 237697 CU3515 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |