Cabeça de fuso ⌀ 86 − 402 mm, Ligação: HW63

N.º do artigo: 237571 HW63
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Ligação Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Ligação HW63
Refrigeração interior sim
⌀ exterior D1 80 mm
Comprimento útil L1 89,5 mm
Tipo de produto Ferramenta de fuso

Identificação e classificação

Número do artigo 237571 HW63
EAN/GTIN 4062406123970
Número do fabricante 237571 HW63
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Vantagem:

Para suporte de pastilha reversível com pastilha reversível ISO adequada do tipo CC..09T3..

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Pre rozmerovo presné otvory s malými toleranciami a vysokou kvalitou povrchu v rozsahu 86 až 302 mm.
  • Maximálna rezná rýchlosť: 300 m/min.
  • Rýchlosť rezania znížte v súlade s dĺžkou nástroja.
  • Č. pol.
  • 237573: Na vŕtané otvory v rozsahu 242 až 402 mm.
  • Použitie s upínačom HW63.
  • Používajte s ISO vymeniteľnými doštičkami typu CC..09T3..
  • (č. výr.
  • 237697 a 237698).
  • Používajte len so skrutkou vymeniteľnej doštičky č. výr.
  • 239805.
  • Na priemyselné použitie.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.

Nesprávne použitie
  • Nepoužívajte ako plný vrták.