Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Cabeça escareadora KOMET® REAMAX® TS H7 HM ASG0706, DBC, ⌀ nominal D: 18

N.º do artigo: 239805 18

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ nominal D Preço por Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Tolerância do furo: H7
  • Utilização com tipo de perfuração: com furo cego e de passagem
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal D 18 mm
Revestimento DBC
Tolerância do furo H7
Utilização com tipo de perfuração com furo cego e de passagem
Refrigeração interior sim
para suporte n.º 239880 − 239940 18 − 19,99
Comprimento da lâmina l1 6 mm
Comprimento da cabeça l 20 mm
Número de arestas de corte Z 6
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,8 mm/U
Tipo de produto Inserto de corte para mandrilar

Identificação e classificação

Número do artigo 239805 18
Número do fabricante 75J.17.18H7G
Fabricante/responsável Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
160
Alumínio (apara curta)
N
140
Alumínio > 10% Si
N
140
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Cabeças escareadoras com dentes retos, retificados para ajuste H7.
Geometria das arestas adaptada à aplicação. Reajuste na faixa de µm para compensação do desgaste e para alcançar tolerâncias de base mínimas a partir de IT4. Perfuração de furos passantes até 5×D possível.
Na geometria ASG0706 com ângulo de corte de 8°+45°.
Para furos cegos e furos passantes.

Nota:

  • Outros tamanhos disponíveis a curto prazo, mediante pedido.
  • Para suportes adequados, ver n.º 239880239940.
  • Os valores de referência de aplicação aplicam-se à perfuração de furos passantes.