{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Pastilha de corte reversível adequada | CC..0602.. | |
| Comprimento L | 85 mm | |
| Comprimento 1 | 115 mm | |
| área de ⌀ | 29,75 mm - 48,1 mm | |
| Tipo de produto | Ferramenta de fuso |
| Número do artigo | 237640 | |
| EAN/GTIN | 4045197581488 | |
| Número do fabricante | 237640 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |