SZMU 080408PNRMM, IC830, Tipo: ST1400

N.º do artigo: 225805 ST1400
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
40 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série NEODO
Código ISO da pastilha de corte reversível SZMU 080408PNRMM
Tipo ST1400
‌Raio do canto 0,8 mm
Tipo IC830
Material de corte MD
Avanço fz por dente 0,2 mm
Número de trocas/cortes 4
Geometria PNR-MM
Espessura da placa E 4,76 mm
Designação do fabricante S890 SZMU 080408PNRMM IC830
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 225805 ST1400
EAN/GTIN 7291075460407
Número do fabricante 3418367

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
200
Aço < 750 N/mm²
P
190
Aço < 900 N/mm²
P
180
Aço < 1100 N/mm²
P
170
Aço < 1400 N/mm²
P
150
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Pastilha de corte reversível de dupla face com 8 arestas de corte helicoidais. Geometria de arestas de corte especial para um corte suave para redução do consumo de energia durante o processamento.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3...1 × D/ap máx = 5,0 mm.
A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "NEODO" Ver todos