{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| para tipo de placa | 04 | |
| ⌀ mínimo do furo D | 7,9 mm | |
| Material da fresa | Aço | |
| Substituição da ferramenta | PowerCard | |
| ⌀ interior d1 | 7,1 mm | |
| profundidade máxima de corte Smáx. | 0,35 mm | |
| Projeção L1 | 17,2 mm | |
| Comprimento total Ltot. | 57,2 mm | |
| ⌀ da haste Ds h6 | 10 mm | |
| Modelo da haste | Weldon | |
| Conjunto de parafusos tensores | 219820 (6 IP; 0,6 Nm) | |
| Tipo de produto | Fresa circular |
| Número do artigo | 217400 8 | |
| EAN/GTIN | 4045197216861 | |
| Número do fabricante | 217400 8 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |