{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | GreenPlus | |
| Designação do fabricante | Clean & Weld | |
| Cor | azul | |
| Temperatura de armazenamento de | 2 °C | |
| Temperatura de armazenamento até | 40 °C | |
| Índice | 500 ml | |
| Tipo de produto | agente separador | |
| Unidade do conteúdo | mililitro | |
| Modelo | Garrafa | |
| Forma | líquido | |
| Ponto de ebulição | 100 °C | |
| Valor pH | 8,5 | |
| Propriedades | ambientalmente sustentável; com proteção anticorrosão | |
| Índice | peça individual |
| Número do artigo | 088003 500 | |
| EAN/GTIN | 4062406400903 | |
| Número do fabricante | 088003 500 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |