Prensa de alavanca articulada manual, Tipo: 2,5

N.º do artigo: 086760 2,5
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Porte-à-faux 90 mm
Hauteur sans levier 320 mm
Nombre de rainures en T suivant DIN 650 1
Taille rainure en T 10
Pression pour course courte 8
Longueur course longue 42 mm
Largeur socle 150 mm
Profondeur table 100 mm
Poids 11,5 kg
Largeur surface de base 150 mm
Prof. surface de base 200 mm
Alésage sur coulisseau 10 H 7 mm
Hauteur de montage 190 mm
Type de produit presses à genouillère

Identificação e classificação

Número do artigo 086760 2,5
EAN/GTIN 2050000997099
Número do fabricante A1001.001
Fabricante/responsável GECHTER GmbH Werkzeug- und Maschinenbau, Ostring 3, 90587 Obermichelbach, Deutschland, www.gechter.de

Descrição

Exécution:

Corps robuste creux en fonte avec grande base. Pied fixe avec 4 alésages pour fixation sur l’établi, etc. Le chariot de la presse fonctionne sans jeu dans un guidage prismatique et peut être réglé en hauteur. En outre, la course de la presse (course de coulisseau) peut être réglée à la hauteur désirée à l’aide d’une vis de réglage. La table de travail comporte des rainures en T de 10 mm pour fixer les dispositifs de serrage de pièces.

Utilisation:

Pour travaux d’estampage, de rivetage, de compression et d’emboutissage ainsi que pour plier, presser et comprimer.

Coloris:

Gris clair RAL 7035.

Remarque(s):

Presses à levier avec assistance pneumatique disponibles dans l’eShop sous le code art. 086761.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Panfletos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulários

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoções

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a