Íman de elevação de carga UL E, carga máxima (plana): 100

N.º do artigo: 085980 100
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
24 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

carga máxima (plana) Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Protocolo de teste: Relatório de ensaio do fabricante

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Protocolo de teste Relatório de ensaio do fabricante
⌀ máximo redondo 80 mm
Comprimento máximo plano 1.000 mm
espessura da parede do material mínima plana 7,5 mm
espessura da parede do material mínima redonda 7,5 mm
Medida A 91 mm
Medida B 131 mm
Medida C 65 mm
Medida D 75 mm
Medida E 49 mm
Medida F 185 mm
Medida G 32 mm
Carga máxima plana 100 kg
Carga máxima redonda 65 kg
Peso 3 kg
Tipo de produto Íman de elevação de carga

Identificação e classificação

Número do artigo 085980 100
EAN/GTIN 5012095627906

Descrição

Versão:

Design compacto, robusto com ímanes permanentes de neodímio. Desempenho ideal, mesmo em caixas de ar grandes, sem zonas de dispersão. Força de rutura certificada (ver certificado de teste).
Punho de ativação suave com trava de segurança para o mecanismo de comutação. Os ímanes de elevação de carga têm um fator de segurança de 3:1.

Vantagem:

Para manuseamento e transporte seguros de materiais planos e redondos, (n.º 085980). Para peças em ferro fundido ou aço, placas, hastes ou tubos. Utilização em armazéns, fundições/fábricas de aço, armazenamento de aço, áreas de construção de ferramentas e de produção.