Chip RFID Tag, Tipo: TAG25

N.º do artigo: 085672 TAG25
Definir preço 25 Peça (1,75 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
917 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Definir preço 25 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Interface: Hoffmann Group Connected

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento 40,2 mm
Largura 20,2 mm
Altura 0,4 mm
Frequência 13,56 MHz
Número de peças 25
Interface Hoffmann Group Connected
Série Hoffmann Group Connected
Tipo de produto Tecnologia RFID

Identificação e classificação

Número do artigo 085672 TAG25
EAN/GTIN 2050002044906
Fabricante/responsável Neosid Pemetzrieder GmbH & Co. KG, Langenscheid 26-30, 58553 HALVER, Deutschland, www.neosid.de

Descrição

Versão:

Este artigo é compatível com as soluções de software Hoffmann Group Connected.

Vantagem:

Hoffmann Group Connected

Com este aparelho, adquire um componente da sua produção digital em rede. A conjugação com o respetivo módulo de software permite aumentar a produtividade.

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Na komunikáciu s čítačkami RFID v krátkovlnnom rozsahu.
  • RFID čip obsahuje identifikačné číslo z výroby.
  • Na uloženie ďalších informácií pomocou kódu ASCII je potrebné ďalšie príslušenstvo.
  • Č.
  • 085762: Na montáž na rovné plochy.
  • Č.
  • 085673: Na montáž na upínače nástrojov s otvorom 10,3 mm.
  • S upínačom nástrojov s RFID čipom PLUG pracujte pri maximálne 20 000 otáčkach za minútu.
  • Na použitie v interiéroch.
  • Používanie pri izbovej teplote.
  • Na priemyselné a súkromné použitie.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.

Nesprávne použitie
  • Nepoužívajte v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Nevykonávajte svojvoľné prestavby.
  • Nevystavujte nadmernému teplu, priamemu slnečnému žiareniu, otvorenému ohňu alebo kvapalinám.
  • Nevystavujte úderom, nárazom ani ťažkým bremenám.
  • Nepracujte vonku ani v miestnostiach s vysokou vlhkosťou vzduchu.
  • Nepoužívajte v priestoroch s vysokým obsahom prachu, horľavých plynov, výparov alebo rozpúšťadiel.