Micrómetro de precisión de esfera carb. m.face lectura 0.001mm 50-100mm

N.º do artigo: 0850514
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: > 8 semanas
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
Tipo de produto Micrómetro con cuadrante indicador

Identificação e classificação

Número do artigo 0850514
EAN/GTIN 4029713224080
Número do fabricante 0850514
Número L L40510 1789
Fabricante/responsável Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrição

Versão:

  • DIN 863-3
  • Leyendo: 0,01 mm
  • Leyendo en el dial: 1 µm
  • Las piezas de lectura son satinado cromo acabado
  • Carrera de retracción 1,2 mm
  • Palanca de bloqueo
  • Carburo midiendo caras
  • Fuerza de medición constante
  • Aislada térmicamente
  • Husillo hecho de acero inoxidable endurecido
  • Marcadores de tolerancia ajustables

Descrição:

Micrómetro de precisión con superficies de medición de carburo, palanca de sujeción y protección térmica de la mano. Lectura de 0,01mm - Lectura de la aguja fina: 1µm, levantamiento de amos 1,2mm. Las piezas de lectura están cromadas en mate, el husillo es de acero inoxidable endurecido. Marcas de tolerancia ajustables. Entrega sin calibre de ajuste. Embalaje: caja de madera

Característica:

  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 50 - 100
  • Husillo pitch_mm: 0,5 mm
  • Husillo diameter_mm: 7,5 mm

Norma:

DIN 863-3