{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de proteção IP | IP 65 | |
| Zona ATEX | nenhum | |
| Fluxo luminoso | 50 lm - 500 lm | |
| Período de iluminação | 2 h - 20 h | |
| Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
| Lâmpada | Módulo LED | |
| Número de baterias incluídas | 1 | |
| Tipo de bateria | Ião de lítio | |
| Capacidade da bateria | 3 Ah | |
| Tensão da bateria | 3,7 V | |
| Comprimento total | 230 mm | |
| Largura total | 47 mm | |
| Peso | 257 g | |
| Tipo de produto | Lanterna de trabalho |
| Número do artigo | 081442 500 | |
| EAN/GTIN | 4062406236113 | |
| Número do fabricante | 081442 500 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |