Broca de furação térmica standard (com colar) Uni, Rosca: M10

N.º do artigo: 080751 M10
Desconto
89,00 €
Preço por 1 peça
Preço válido até 03/01/2027
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
26 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Rosca Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Óleo de arrefecimento não
Diâmetro da haste DS 10 mm
Índice peça individual
Posição das interfaces no lado da máquina
Tipo de alojamento Haste cilíndrica
Designação do fabricante Fließbohrer Standard (mit Kragen) Uni
Grupo de maquinagem M (aço inoxidável); N (metais não ferrosos); P (aço)
Interface ponto de separação 1

Identificação e classificação

Número do artigo 080751 M10
EAN/GTIN 4069515008655
Número do fabricante 080751 M10
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Realização de furos de núcleo em materiais de paredes finas por calor por fricção em pouquíssimo tempo. Pode ser usado em perfuradoras CNC, NC e verticais.
Broca de furação térmica standard (com colar).
Standard ou longo; com colar ou sem colar.

Vantagem:

Adequado para aço, aço inoxidável, alumínio, cobre, latão.

Indicado para:

Pinças de aperto ER HOLEX n.º 308964.
Chave de aperto ER n.º 309680.
Macho de laminação de roscas HOLEX n.º 139130 ou n.º 139180.