{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Leistungsaufnahme | 1 050 W | |
| Netzspannung | 230 V | |
| Herstellerbezeichnung | MAB 155 | |
| Verpackung | Koffer | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Spindelhub | 39 mm | |
| magnetische Befestigung | ja | |
| Länge Magnetfuß | 80 mm | |
| Breite Magnetfuß | 160 mm | |
| Bohrtiefe max. | 30 mm | |
| mit Schlagfunktion | nein | |
| Durchmesser max., Stahl | 35 mm | |
| Produktart | Kernbohrmaschine | |
| Anzahl Gänge / Stufen | 1 | |
| geeignet für Material | Metall; Stahl | |
| Ausführung Werkzeugaufnahme | Weldon | |
| Bohren/ Senken/ Reiben in | Stahl | |
| Rechts-/Linkslauf umstellbar | não | |
| Gewicht gesamt | 11 kg |
| Número do artigo | 076535 MAB155 | |
| EAN/GTIN | 4250187513893 | |
| Número do fabricante | MAB 155 | |
| Fabricante/responsável | BDS Maschinen GmbH, Martinstraße 108, 41063 Mönchengladbach, Deutschland, www.bds-maschinen-gmbh.de |